Eriks
TODO

TODO Tank unit 5830A4407 inox FF 4"

  • ERIKS:11049833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord rapide à sec partie mâle avec taraudage femelle BSPP pour l'accouplement et le désaccouplement de flexibles sans perte de produit (homologation TÜV). Disponible en aluminium (AL), inox (SS) et Hastelloy. Pression de service: max. 10 bar. Pour plus d'informations consultez nos spécialistes ou demandez notre catalogue de 'raccordements pour tuyaux industriels'.
Ajouter à la liste

1 471,80 €/ Unitéhors TVA

1 780,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TODO
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
5830A-4407
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Tank unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
164 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide