Eriks
TODO

TODO Tank unit 5531C-1107 AL FF 3"

  • ERIKS:10037857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord rapide à sec partie mâle avec taraudage femelle BSP pour l'accouplement et le désaccouplement de flexibles sans perte de produit (homologation TÜV). Disponible en aluminium (AL), bronze (GM), inox (SS) et Hastelloy. Pression de service: max. 10 bar. Pour plus d'informations consultez nos spécialistes ou demandez notre catalogue de 'raccordements pour tuyaux industriels'.
Ajouter à la liste

447,98 €/ Unitéhors TVA

542,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TODO
Matériau
Aluminium
Code
5531C-1107
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Tank unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
119 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide