391,60 €/ Unitéhors TVA
473,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TODO |
Matériau | Aluminium |
Code | 5431C-1107 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Tank unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 105 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |