737,55 €/ Unitéhors TVA
892,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TODO |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | 4942A-4423 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Tank unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 56 mm |
Matériau du joint 2 | FFKM Chemraz® 505 |
Type de composant | Raccord rapide |