4 097,50 €/ Unitéhors TVA
4 957,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TODO |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | 9300F-4407 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Hose unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 119 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |