Eriks
TODO

TODO Hose Unit TODO 7100-2407 laiton FF 1"

  • ERIKS:11023699
Image 1
Raccord rapide à sec partie femelle avec taraudage femelle BSP pour l'accouplement et le désaccouplement de flexibles sans perte de produit (homologation TÜV). Disponible en aluminium (AL), bronze (GM), inox (SS) et Hastelloy. Sur demande nous pouvons codifier les raccords au moyen de sélections ou d'une signalisation de position. Pression de service maximum 10 bar. Pour plus d'informations consultez nos spécialistes ou demandez notre catalogue de 'raccordements pour tuyaux industriels'.
Ajouter à la liste

1 342,55 €/ Unitéhors TVA

1 624,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TODO
Matériau
Laiton
Code
7100-2407
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Hose unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
56 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide