1 142,35 €/ Unitéhors TVA
1 382,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TODO |
Matériau | Aluminium |
Code | 5332G-1307 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Hose unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 105 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |