2 432,65 €/ Unitéhors TVA
2 943,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TODO |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | 9200F-4454 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Hose unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 70 mm |
Matériau du joint 2 | FFKM Kalrez® 1050LF |
Type de composant | Raccord rapide |