Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique triangulaire Blocage avec un manchon de serrage Série: TAFNL09K040SM Diamètre d'arbre: Ø 40 mm

  • ERIKS:14200443
  • Fabricant:883450805483
Image 1
Ajouter à la liste

317,06 €/ Unitéhors TVA

383,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAFNL
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
40 mm
Roulement
22209