Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique triangulaire Blocage avec baque de blocage excentrique VFD1 1/2

  • ERIKS:24021531
  • Fabricant:087796059542
Image 1
Ajouter à la liste

432,82 €/ Unitéhors TVA

523,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VFD
Forme de corps
Triangulaire
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in