Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage QAFY15A212SM

  • ERIKS:12600375
  • Fabricant:883450327381
Image 1
Ajouter à la liste

995,40 €/ Unitéhors TVA

1 204,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAFY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/4 in
Roulement
22215