Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage QAFY11A203ST

  • ERIKS:12600351
  • Fabricant:883450041386
Image 1
Ajouter à la liste

589,75 €/ Unitéhors TVA

713,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAFY
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Roulement
22211