46,71 €/ Unitéhors TVA
56,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UELFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Entraxes des trous de fixation | 77.8 mm |
Diamètre du cercle primitif | 110 mm |
Roulement | UEL207-22 |