Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique UELFC205

  • ERIKS:14195518
  • Fabricant:013992169891
Image 1
Ajouter à la liste

29,92 €/ Unitéhors TVA

36,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Entraxes des trous de fixation
63.6 mm
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Roulement
UEL205