Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique UELFC201

  • ERIKS:14195510
  • Fabricant:013992167439
Image 1
Ajouter à la liste

25,88 €/ Unitéhors TVA

31,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Entraxes des trous de fixation
55.1 mm
Diamètre du cercle primitif
78 mm
Roulement
UEL201