1 474,90 €/ Unitéhors TVA
1 784,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | E-PF-TRB |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage concentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Hauteur | 222.25 mm |
Entraxes des trous de fixation | 134.62 mm |