Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique rond Blocage avec bague de blocage concentrique E-PF-TRB-2 15/16

  • ERIKS:12840323
  • Fabricant:053893778624
Image 1
Ajouter à la liste

1 460,35 €/ Unitéhors TVA

1 767,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
E-PF-TRB
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.15/16 in