Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage YCJTM2

  • ERIKS:13163538
  • Fabricant:087796196834
Image 1
Ajouter à la liste

219,45 €/ Unitéhors TVA

265,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YCJTM
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2 in