Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage YCJT 30 SGT

  • ERIKS:13163581
  • Fabricant:087796266162
Image 1
Ajouter à la liste

104,41 €/ Unitéhors TVA

126,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm