Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL315-48

  • ERIKS:14195338
  • Fabricant:013992172303
Image 1
Ajouter à la liste

348,46 €/ Unitéhors TVA

421,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3 in
Longueur
195 mm
Hauteur
320 mm
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Roulement
UC315-48