Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL314

  • ERIKS:14195334
  • Fabricant:013992172150
Image 1
Ajouter à la liste

246,11 €/ Unitéhors TVA

297,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
185 mm
Hauteur
315 mm
Entraxes des trous de fixation
250 mm
Roulement
UC314