Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL311-32

  • ERIKS:14195328
  • Fabricant:013992171801
Image 1
Ajouter à la liste

117,36 €/ Unitéhors TVA

142,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
150 mm
Hauteur
250 mm
Entraxes des trous de fixation
198 mm
Roulement
UC311-32