Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL218

  • ERIKS:13163923
  • Fabricant:087796141056
Image 1
Ajouter à la liste

299,79 €/ Unitéhors TVA

362,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 22
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
205 mm
Hauteur
320 mm
Entraxes des trous de fixation
265 mm
Roulement
UC218
Charge dynamique
96100 N
Charge statique
71500 N