Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL217

  • ERIKS:13163925
  • Fabricant:087796141032
Image 1
Ajouter à la liste

237,30 €/ Unitéhors TVA

287,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 22
Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
305 mm
Entraxes des trous de fixation
248 mm
Roulement
UC217
Charge dynamique
84000 N
Charge statique
61900 N