Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL216

  • ERIKS:13163927
  • Fabricant:087796141001
Image 1
Ajouter à la liste

184,49 €/ Unitéhors TVA

223,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 22
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
180 mm
Hauteur
290 mm
Entraxes des trous de fixation
233 mm
Roulement
UC216
Charge dynamique
72700 N
Charge statique
53000 N