Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL214-44

  • ERIKS:13163931
  • Fabricant:087796139572
Image 1
Ajouter à la liste

130,41 €/ Unitéhors TVA

157,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
2.3/4 in
Longueur
160 mm
Hauteur
265 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Roulement
UC214-44
Charge dynamique
62200 N
Charge statique
44100 N