Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL211-32

  • ERIKS:13163941
  • Fabricant:087796139756
Image 1
Ajouter à la liste

56,97 €/ Unitéhors TVA

68,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
130 mm
Hauteur
224 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
UC211-32
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N