56,97 €/ Unitéhors TVA
68,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 115 mm |
Hauteur | 197 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | UC210-32 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23300 N |