Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL209-28

  • ERIKS:13163947
  • Fabricant:087796140509
Image 1
Ajouter à la liste

43,62 €/ Unitéhors TVA

52,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
108 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
148 mm
Roulement
UC209-28
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N