Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL209-27

  • ERIKS:13163948
  • Fabricant:087796140530
Image 1
Ajouter à la liste

40,95 €/ Unitéhors TVA

49,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
108 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
148 mm
Roulement
UC209-27
Charge dynamique
34100 N
Charge statique
21300 N