Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL208-25

  • ERIKS:13163951
  • Fabricant:087796139534
Image 1
Ajouter à la liste

36,28 €/ Unitéhors TVA

43,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
100 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
UC208-25
Charge dynamique
29100 N
Charge statique
17800 N