27,95 €/ Unitéhors TVA
33,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 14 |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 90 mm |
Hauteur | 161 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | UC207-20 |
Charge dynamique | 25700 N |
Charge statique | 15400 N |