Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL205

  • ERIKS:13163966
  • Fabricant:087796074880
Image 1
Ajouter à la liste

19,72 €/ Unitéhors TVA

23,86 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
68 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
UC205
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7900 N