17,06 €/ Unitéhors TVA
20,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur | 60 mm |
Hauteur | 113 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | UC201 |
Charge dynamique | 12800 N |
Charge statique | 6700 N |