Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL210/FVSL613

  • ERIKS:14072199
  • Fabricant:013992250025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

582,34 €/ Unitéhors TVA

704,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
106 mm
Hauteur
197 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
SUC210/FVSL613
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N