Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL209-27/FVSL613

  • ERIKS:14072197
  • Fabricant:013992250421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

510,58 €/ Unitéhors TVA

617,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
100 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
148 mm
Roulement
SUC209-27/FVSL613
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N