Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL208/F

  • ERIKS:13595950
  • Fabricant:013992248756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

343,46 €/ Unitéhors TVA

415,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
SUC208/F
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N