Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072195
  • Fabricant:013992250377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

440,87 €/ Unitéhors TVA

533,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
94 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
SUC208-24/FVSL613
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N