Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL206/F

  • ERIKS:13595948
  • Fabricant:013992248657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,78 €/ Unitéhors TVA

284,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
148 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
SUC206/F
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N