Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL206-20/F

  • ERIKS:13595966
  • Fabricant:013992249050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,78 €/ Unitéhors TVA

284,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
80 mm
Hauteur
148 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
SUC206-20/F
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N