Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL206-19/FVSL613

  • ERIKS:14072189
  • Fabricant:013992250179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

304,57 €/ Unitéhors TVA

368,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
80 mm
Hauteur
148 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
SUC206-19/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N