Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072185
  • Fabricant:013992250124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

229,99 €/ Unitéhors TVA

278,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
68 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
SUC205-16/FVSL613
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N