Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCSFL204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072183
  • Fabricant:013992250070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

193,62 €/ Unitéhors TVA

234,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
60 mm
Hauteur
113 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
SUC204-12/FVSL613
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
5350 N