Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCPLFL210-31/FVSL613

  • ERIKS:14072140
  • Fabricant:013992250384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

436,02 €/ Unitéhors TVA

527,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
115 mm
Hauteur
197 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
SUC210-31/FVSL613
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N