Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCPLFL209/FVSL613

  • ERIKS:14072137
  • Fabricant:013992249883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

356,55 €/ Unitéhors TVA

431,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
189 mm
Entraxes des trous de fixation
148.5 mm
Roulement
SUC209/FVSL613
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N