Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCPLFL208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072136
  • Fabricant:013992250285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

288,18 €/ Unitéhors TVA

348,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
100 mm
Hauteur
176 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
SUC208-24/FVSL613
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N