Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCPLFL207/F

  • ERIKS:13596050
  • Fabricant:013992250063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,31 €/ Unitéhors TVA

193,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
164 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
SUC207/F
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N