Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SUCPLFL207-20/F

  • ERIKS:13596059
  • Fabricant:013992250469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,31 €/ Unitéhors TVA

193,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
90 mm
Hauteur
164 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
SUC207-20/F
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N