204,50 €/ Unitéhors TVA
247,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 80 mm |
Hauteur | 148 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |
Roulement | SUC206-19/FVSL613 |
Charge dynamique | 16500 N |
Charge statique | 9050 N |