Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SCJT1 1/2

  • ERIKS:24021479
  • Fabricant:087796059733
Image 1
Ajouter à la liste

102,92 €/ Unitéhors TVA

124,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in